- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- プロジェクタースクリーン 自立のおすすめ人気ランキング
プロジェクタースクリーン 自立のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新60件の「プロジェクタースクリーン 自立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロジェクター天井」、「吊り下げ金具 スクリーン」、「ペーパースクリーン」などの商品も取り扱っております。
ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質(スクリーン部)フィルム系設置方式床置き式アスペクト比4:3
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)マット系設置方式三脚式
床置き式のプロジェクタースクリーンです。
置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。
パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
付属品取扱説明書材質マット系保証期間初期不良のみアスペクト比16:9
サンワサプライプロジェクタースクリーン
ポールとスクリーンのセットになっています。
本体穴にポールをさし、スクリーンを上へ引き上げて、フックに引っ掛けるだけで設置できます。
脚付きです。
ストッパーのロックを解除し、スクリーンの高さを調節できます。
スクリーンを折り畳み、取り外したポールを収納すれば、コンパクトになります。
ハンドル付きで持ち運びも簡単です
材質(スクリーン)フィルム系設置方式床置き式
プラス(VISION)フロアタイプスクリーン FSLシリーズ
マスト高さを手動で調節できる自立型スクリーン。
ケース一体型、ポール式
設置方式フロアスタンド関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)サービス分類組立・設置・取付
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として材質(スクリーン)マット系設置方式壁掛け式
サンワサプライモバイルスクリーン
デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。
脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。
スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。
軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
サイズ40型相当タイプモバイル用仕様アスペクト比/4:3質量(kg)2画面表示寸法(mm)845×610材質(スクリーン)マット系外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×240×725アズワン品番64-0862-23関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×79×725
1個
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
サンワサプライプロジェクタースクリーン
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質マット系アスペクト比16:9
仕様プロジェクター用。表面のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ調節可能です。誰でも簡単にセットアップできます。寸法(mm)(スクリーン)1720×1080(H)(80型)質量(kg)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1894×340×2050アズワン品番64-7917-54
1台
¥99,000税込¥108,900
当日出荷
サンワダイレクトプロジェクタースクリーン
簡単に引き出して使用できる、机上式プロジェクタースクリーン。
収納時はスリムでコンパクトなため、持ち運びに便利です。
材質スクリーン:ポリエステルケース:アルミ梱包数1アスペクト比16:9
OS(オーエス)手動巻上げ式スクリーン
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。タイプ手動巻上げ式付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット材質フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム。ケースキャップ部:スチール。キャップ類:樹脂(ABS)規格NTSC(4:3)設置方式天吊り
サンワサプライプロジェクタースクリーン(吊り下げ式)
材質(スクリーン)マット系設置方式吊り下げ式アスペクト比16:9
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。材質パイプ部:鋼材。生地部:PVC。キャップ部:PP設置方式掛図式
サンワサプライプロジェクタースクリーン
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ組立人数2人組立時間30分寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ)アスペクト比その他厚さ(mm)0.53
1個
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール対応解像度3840×2160アスペクト比16:9
IZUMI(イズミ)SPL パンタグラフ式大型フロアタイプスクリーン
パンタグラフ式の常識を超えた”120インチ”の大型スクリーン。
サイズ120型タイプパンタグラフ式大型フロアタイプ仕様16:9質量(kg)11.3全長A(mm)2490寸法(幅W×高さH)(mm)2655×1495ケース寸法(mm)2885設置方式床置き式アズワン品番64-8163-50生地CW(フィルムベーススクリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800税込¥142,780
3日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけなので、一人でも簡単にセットアップできます。高さ調整も自由自在です。
スクリーンは全面ホワイトタイプなので投影場所を選びません。上下2面での投影も可能です。
用途ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけ。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。仕様ホワイトスクリーン、高さ調節可能材質スクリーン部:PVC区分本体シリーズモバイルスクリーン設置方式フロアスタンド
IZUMI(イズミ)RS パンタグラフ式フロアタイプスクリーン
使い勝手も軽量化も画質も、すべてのスペックで常識を超えたモバイルスクリーン。
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)マット系設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×835×1712~2754適合機種<1個で吊り下げ可能>。PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80。<2個で吊り下げ可能>。PRS-KB100、PRS-KBHD質量(kg)1.1アズワン品番64-0871-84関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1個
¥6,598税込¥7,258
当日出荷